SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6192-6036 2 PULSANTI MEDIUM PB KNX ACCIAIO - MTN6192-6036

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Stampa/marcatura - Senza
Impiego - Interruttore/tasto
Colore - Acciaio inox
Finestra di controllo/uscita luce - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606482215580
Codice prodotto
SNRMTN6192-6036
Cod. produttore
MTN6192-6036
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Stampa/marcatura:
Senza
Impiego:
Interruttore/tasto
Colore:
Acciaio inox
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Trattamento antibatterico:
no
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK01
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


