pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6185-6052 PULSANTE PRO T KNX MOM SYSDS - MTN6185-6052

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di tasti - 1

  • Numero di punti di azionamento - 4

  • Colore - braun

  • Protezione della superficie - Laccato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481047724

Codice prodotto

SNRMTN6185-6052

Cod. produttore

MTN6185-6052

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di tasti:

1

Numero di punti di azionamento:

4

Colore:

braun

Protezione della superficie:

Laccato

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiamento bus incluso:

sì

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altri sistemi bus:

Senza

Con indicatore a LED:

ja

Con display:

no

Radio bidirezionale:

no

Con protezione contro il furto/smontaggio:

nein

Con campo per dicitura:

nein

Tipo superficie:

Opaco

Con termostato per ambienti:

nein

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Trasparente:

no

Con sensore a infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Il pulsante KNX Pro T di Schneider Electric è in moka a colori. Include un sensore di temperatura e una modalità touchless. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con il tipo a filo. Il pulsante pro è realizzato in plastica, rendendolo il più resistente possibile. Questo pulsante pro appartiene al gruppo estetico System Design. Questo dispositivo è dotato di LED, luminescente con una leggera luminescenza al buio. Inoltre è privo di alogeni, che è buono per la vostra salute. Il trattamento superficiale verniciato aiuta a fornire una chiara protezione rigida trasparente. Inoltre, il grado di protezione IP di questo dispositivo è IP20. Ed è privo di mercurio. Il sistema KNX combina tutte le principali funzioni dell'edificio, come l'illuminazione, il riscaldamento, il condizionamento dell'aria o l'ombreggiatura, in un unico sistema intelligente. Il sistema KNX contribuisce a ridurre i costi di esercizio e a risparmiare energia, a risparmiare tempo di installazione e ad aumentare la flessibilità e l'adattabilità agli sviluppi futuri.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC