SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN617144 PULS.KNX 2 CAN.PLUS SYSM,BI.LUC. - MTN617144

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480351716
Codice prodotto
SNRMTN617144
Cod. produttore
MTN617144
Produttore
SNR
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Numero di punti di azionamento:
2
Numero di tasti:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con campo per dicitura:
sì
Con display:
no
Materiale:
Kunststoff
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Protezione della superficie:
unbehandelt
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
weiß
Codice RAL (simile):
1013
Trasparente:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Min. profondità della presa per apparecchi:
46 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


