pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6003-0013 ATT.DIMM.SPACELOGICKNX INCASSO 1CH 3IN - MTN6003-0013

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Tipologia - Attuatore dimmer

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Numero di uscite - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482046795

Codice prodotto

SNRMTN6003-0013

Cod. produttore

MTN6003-0013

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Tipologia:

Attuatore dimmer

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Senza

Numero di uscite:

1

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Potenza d'uscita:

0...230 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Comando locale/manuale:

no

Radio bidirezionale:

no

Tipo di carico:

Universale

Modulo bus rimovibile:

no

Ingresso stazione secondaria:

sì

Max. commutazione del LED di alimentazione:

200 W

Con indicatore a LED:

sì

Intervallo di tensione:

230...230 V

Elemento di potenza supplementare utilizzabile:

no

Max. corrente di comando:

18 mA

Funzionamento in parallelo possibile:

no

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per corrente costante:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Adatto per tensione costante:

no

Compatibile con Casambi:

no

Questo dispositivo Space.Logic KNX di Schneider Electric è una lampada alogena BT, un dispositivo di lampade a incandescenza è un attuatore di attenuazione che funziona con un sistema bus KNX. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con il tipo a filo. 1 è il numero di uscite. Inoltre, la tensione operativa nominale di questo dispositivo è 230 V. Questo attuatore di attenuazione funziona in modo binario. Ha una frequenza di rete di 50/60 Hz. L'IP nominaledi questo dispositivo è IP20. Questo attuatore di attenuazione è privo di SVHC (sostanze estremamente problematiche). Questo attuatore di attenuazione è montato a filo. L'attuatore di attenuazione Schneider Electric è privo di mercurio.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC