pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN6003-0011 ATT.COMM.SPACELOGICKNX INCASSO1X16A 3IN - MTN6003-0011

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Sistema bus EIB/KNX - sì

  • Numero max. di uscite di commutazione - 1

  • Altri sistemi bus - Senza

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482046771

Codice prodotto

SNRMTN6003-0011

Cod. produttore

MTN6003-0011

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

Incassato

Sistema bus EIB/KNX:

sì

Numero max. di uscite di commutazione:

1

Altri sistemi bus:

Senza

Corrente nominale:

16 A

sistema bus KNX Secure:

no

sistema bus KNX Secure-RF (radio):

no

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radio bidirezionale:

no

Comando locale/manuale:

no

Carico C:

sì

Max. corrente di commutazione:

16 A

Numero di ingressi digitali:

3

Con indicatore a LED:

sì

Potenza d'uscita:

2500 W

Accoppiamento bus incluso:

sì

Max. potenza di interruzione:

2500 W

Max. commutazione del LED di alimentazione:

400 W

Tensione d'esercizio nominale:

230...230 V

Varie fasi collegabili:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo bus rimovibile:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

50 mm

Possibilità di ampliamento modulare:

no

Questo dispositivo Space.Logic KNX di Schneider Electric è una lampada capacitiva alogena, lampade a incandescenza, lampada alogena a bassa tensione con trasformatore ad avvolgimento ed è un attuatore di commutazione funzionante con il tipo di bus KNX. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con il tipo a filo. 16,0 è la corrente nominale. Inoltre, la tensione operativa nominale di questo dispositivo è 230 V e la funzione di ingresso funziona con tensionedel segnale (SELV). 1 è il numero di contatti. Ha una frequenza di rete di 50/60 Hz. L'IP nominale di questo dispositivo è IP20. Questo attuatore di commutazione è SVHC (sostanze estremamente problematiche) free.as e heavy metal free, prendersi cura dell'ambiente e della salute. L'attuatore di commutazione Schneider Electric è privo di mercurio

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC