pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5775-0000 UNIVERSAL RTC W. TOUCH DPL - MTN5775-0000

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5775-0000 UNIVERSAL RTC W. TOUCH DPL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Max. carico di contatto - 16 A

  • Valore differenziale - 0...0.9 K

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480392887

Codice prodotto

SNRMTN5775-0000

Cod. produttore

MTN5775-0000

Produttore

SNR

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Incassato

Max. carico di contatto:

16 A

Valore differenziale:

0...0.9 K

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

A tre/a quattro fili

Con ricevitore:

no

Sensore esterno:

sì

Adatto per il riscaldamento:

sì

Con display:

sì

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

Altro

Versione rilevatore/sonda:

Altro

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Taste

Numero di uscite raffreddamento:

0

Tensione max. dei contatti:

230 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Riscontro termico:

Senza

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

1

Numero moduli da frutto:

1

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

71 mm

Altezza:

71 mm

Numero RAL:

9010

Profondità:

26 mm

Diametro:

57 mm

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0 W

Il prodotto MTN5775-0000 Merten Inserts di Schneider Electric è un termostato per riscaldamento a pavimento e della stanza. L'inserto universale per il controllo della temperatura è dotato di display a sfioramento. Ha una corrente nominale è di 1A per ilcarico induttivo e di 16A per il carico resistivo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 71 mm di altezza, 26 mm di profondità. Vanta un grado di protezione IP20. Inoltre è privo di mercurio. Inoltre è priva di metalli pesanti, particolarmente attenta all'ambiente e alla salute. I prodotti Merten Inserts possono essere combinati con tutti i vari modelli di piastra centrale e di cornice esterna delle famiglie Merten System M, Merten Artec, Merten Antique.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC