pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5510-1519 ARGUS PRESENCE MASTER IR, DALI - MTN5510-1519

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN5510-1519 ARGUS PRESENCE MASTER IR, DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Segnalatore di presenza

  • Durata di funzionamento max. - 30 min

  • Max. portata trasmissione frontale - 7 m

  • Max. potenza di interruzione - 2200 W

  • Angolo di rilevamento orizzontale - 0...360 °

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

13 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480467448

Codice prodotto

SNRMTN5510-1519

Cod. produttore

MTN5510-1519

Produttore

SNR

Tipologia:

Segnalatore di presenza

Durata di funzionamento max.:

30 min

Max. portata trasmissione frontale:

7 m

Max. potenza di interruzione:

2200 W

Angolo di rilevamento orizzontale:

0...360 °

tecnologia di rilevamento movimento/presenza:

Passivo infrarossi

Regolazione di luce costante:

sì

Comando HLK:

no

Avvio forzato:

no

Disattivazione forzata:

no

Dispositivo di rilevamento animali:

no

Protezione contro lo strisciamento:

sì

Collegabile in rete:

sì

Angolo di scansione:

360 °

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Controllore Illuminazione vano scale:

sì

Interruttore di esclusione:

no

Max. portata trasmissione laterale:

7 m

Max. gamma di presenza:

0 m²

Diametro del campo di rilevazione sul pavimento:

14 m

Adatto per trasmissione senza fili:

no

Comandabile a distanza:

sì

Con telecomando/comando remoto:

sì

Sensibilità di intervento regolabile:

sì

Luminosità di intervento regolabile:

sì

Con unità di segnalazione:

no

Funzione teach per luminosità di intervento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Funzione dimmer con inserto:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trattamento antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Durata di funzionamento min.:

10 s

Ritardo di disinserzione:

1800 s

Ritardo di inserzione:

0 s

Sensore di area rotazione, orizzontale:

0...0 °

Sensore di area rotazione , verticale:

0...0 °

Luminosità di intervento:

10...1000 lx

Carico C:

sì

Numero delle zone di commutazione:

136

Corrente di inserzione max.:

10 A

Min. corrente in transitorio:

0 A

Corrente pilota:

30 mA

Ingresso stazione secondaria:

sì

Funzione allarme:

no

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Temperatura ambiente:

0...25 °C

Diametro:

0 mm

Larghezza di montaggio:

0 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Lunghezza di montaggio:

0 mm

Diametro foro montaggio ad incasso:

0 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

0 mm

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Monitoraggio dello sfondo:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...230 V

Con sensore acustico:

no

Con cavo di collegamento:

no

Compatibile con Casambi:

no

SENSORE DI MOVIMENTO SCHNEIDER ARGUS PRESENCE MASTER IR DALI

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC