pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4575-0000 MOD PER 1/2 CONNET SCHNEIDER ELEC - MTN4575-0000

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4575-0000 MOD PER 1/2 CONNET SCHNEIDER ELEC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - Altro

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Alluminio

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 2

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480309670

Codice prodotto

SNRMTN4575-0000

Cod. produttore

MTN4575-0000

Produttore

SNR

Impiego:

Altro

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Alluminio

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Composizione:

Elemento base

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Obliquo

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

0

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

73 mm

Altezza dell'apparecchio:

73 mm

Profondità dell'apparecchio:

21 mm

Raccordi isolati:

no

La piastra centrale MTN4575-0000 Merten Inserts di Schneider Electric è un inserto per presa inclinata. Questa piastra centrale appartiene ai gruppi estetici Antique, Artec, M-Arc, M-Elegance, M-Plan, M-Plan vetro, M-Smart, M-Star, System M, Trancent. Lamodalità di fissaggio del dispositivo è a innesto. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. In edifici residenziali, uffici, scuole o alberghi, Merten System Design rappresenta una fonte di ispirazione, design e funzionalità per tutti gli spazi abitati. Dal controllo delle installazioni convenzionali all'intuitiva tecnologia KNX, System Design offre tutte le funzionalità di una gamma di interruttori moderna e flessibile.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC