pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4574-6033 CEN.PL.F.ACTASSI MOD 2G+LAB.SAH SDSG - MTN4574-6033

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4574-6033 CEN.PL.F.ACTASSI MOD 2G+LAB.SAH SDSG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - RJ45

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Beige

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480890093

Codice prodotto

SNRMTN4574-6033

Cod. produttore

MTN4574-6033

Produttore

SNR

Impiego:

RJ45

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Beige

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

73 mm

Altezza dell'apparecchio:

73 mm

Profondità dell'apparecchio:

31 mm

Raccordi isolati:

no

La piastra centrale MTN4574-6033 Merten System Design di Schneider Electric è una piastra con 2 canali per connettori RJ45 di colore Sahara. La piastra centrale appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design.La modalità di fissaggio del dispositivo è a innesto. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 23 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. Realizzata in ABS(acrilonitrile butadiene-stirene), questa piastra centrale è affidabile e resistente. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Il dispositivo è ecocompatibile e assicura tenuta alla polvere. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC