SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4521-6033 CEN.PLA.F.RJ45 INS.1G SAH SDSG - MTN4521-6033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Impiego - Jack modulare
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Beige
Con prese/prese mobili - no
Adatto per numero di prese/prese mobili - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,1 Kg CO₂-eq
EAN
3606480889813
Codice prodotto
SNRMTN4521-6033
Cod. produttore
MTN4521-6033
Produttore
SNR
Impiego:
Jack modulare
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Beige
Con prese/prese mobili:
no
Adatto per numero di prese/prese mobili:
1
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Anello portante:
no
Con protezione polvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Diritto
Campo per dicitura:
Senza campo per dicitura
Con stampa:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Numero moduli da frutto:
1
Con alette bloccacavo:
no
Prese schermate:
no
Scatola schermata:
no
Morsetto di giunzione:
no
Con illuminazione:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
16 mm
Raccordi isolati:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC