pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4367-6033 PLACCA CENTR. USB SAH SYSDS - MTN4367-6033

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4367-6033 PLACCA CENTR. USB SAH SYSDS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Impiego - USB

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Beige

  • Con prese/prese mobili - no

  • Adatto per numero di prese/prese mobili - 2

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480996375

Codice prodotto

SNRMTN4367-6033

Cod. produttore

MTN4367-6033

Produttore

SNR

Impiego:

USB

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Beige

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Composizione:

Piastra centrale

Anello portante:

no

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Campo per dicitura:

Con campo per dicitura

Con stampa:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Numero moduli da frutto:

1

Con alette bloccacavo:

no

Prese schermate:

no

Scatola schermata:

no

Morsetto di giunzione:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

69 mm

Altezza dell'apparecchio:

123 mm

Raccordi isolati:

no

Il prodotto MTN4367-6033 Merten System M di Schneider Electric è una piastra centrale per caricatore USB di colore Sahara. La piastra centrale appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. La modalità di fissaggio è a innesto. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Ha una finitura superficiale verniciata. Realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questa piastra centrale è affidabile e resistente. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC