pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4215-6036 PLACCA CTL TEL RJ11/RJ12, SYSDES ACC - MTN4215-6036

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4215-6036 PLACCA CTL TEL RJ11/RJ12, SYSDES ACC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Piastra centrale

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

  • Finestra di controllo/uscita luce - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480889967

Codice prodotto

SNRMTN4215-6036

Cod. produttore

MTN4215-6036

Produttore

SNR

Tipologia:

Piastra centrale

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Acciaio inox

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

La piastra centrale MTN4215-6036 Merten System Design di Schneider Electric è un inserto per connettore RJ11 e RJ12 di colore Acciaio Inox. La piastra centrale appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti e graffe. La scatola di montaggio corrispondente può essere incassata nella superficie della parete con montaggio a filo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 23 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. Realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), questa piastra centrale è affidabile e resistente. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC