SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN4215-6034 PLACCA CTL TEL RJ11/RJ12, SYSDES ANT - MTN4215-6034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Piastra centrale
Simbolo tattile/senza barriere - no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto
Finestra di controllo/uscita luce - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480889943
Codice prodotto
SNRMTN4215-6034
Cod. produttore
MTN4215-6034
Produttore
SNR
Tipologia:
Piastra centrale
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a morsetto
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Antracite
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20


