SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3854-6033 HOTEL KEYCARD HOLDER+LAB. SAH SDSG - MTN3854-6033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480888717
Codice prodotto
SNRMTN3854-6033
Cod. produttore
MTN3854-6033
Produttore
SNR
La piastra di copertura MTN3854-6033 Merten System Design di Schneider Electric di colore Sahara è un elemento per tessere di hotel. La piastra di copertura appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. Include dei LED, che illuminano il buio con una morbida luminosità. La modalità di fissaggio del dispositivo è tramite viti e morsetti. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 27 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Inoltre vanta un grado di protezione IP20. La piastra di copertura è realizzata in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), caratteristica che la rende il più resistente possibile. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


