pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3420-6033 DOU.ROCKER W. CONT.WIN. SAH SDSG - MTN3420-6033

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3420-6033 DOU.ROCKER W. CONT.WIN. SAH SDSG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta a due posizioni

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a morsetto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480888533

Codice prodotto

SNRMTN3420-6033

Cod. produttore

MTN3420-6033

Produttore

SNR

Tipologia:

Levetta a due posizioni

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Impiego:

Interruttore/tasto

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Finestra di controllo/uscita luce:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Beige

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Bilanciere con indicatore MTN3420-6033 Merten System Design di Schneider Electric di colore Sahara per interruttore o pulsante doppio. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 27 mm di altezza e 70 mm di lunghezza. Il bilanciere con indicatore appartiene al gruppo estetico System Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. Fissaggio del dispositivo tramite morsetto. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Realizzato in ABS (acrilonitrilebutadiene-stirene), questo bilanciere con indicatore è affidabile e resistente. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una serie variegata di interruttori ideale per essere usata in una varietà di applicazioni di progettazione. Incarna eleganza aristocratica e lussuosa esclusività.