pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3350-6033 ROCKER W.RECTA.OPEN.F.SYM. SAH SDSG - MTN3350-6033

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN3350-6033 ROCKER W.RECTA.OPEN.F.SYM. SAH SDSG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Levetta singola

  • Impiego - Interruttore/tasto

  • Colore - Beige

  • Finestra di controllo/uscita luce -

  • Simbolo tattile/senza barriere - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480890307

Codice prodotto

SNRMTN3350-6033

Cod. produttore

MTN3350-6033

Produttore

SNR

Tipologia:

Levetta singola

Impiego:

Interruttore/tasto

Colore:

Beige

Finestra di controllo/uscita luce:

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Opaco

Con campo per dicitura:

no

Con simbolo/lente intercambiabile:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Bilanciere con indicatore MTN3350-6033 Merten System Design di Schneider Electric di colore Sahara per interruttore singolo. Dimensioni: 71 mm di larghezza, 22 mm di altezza e 71 mm di lunghezza. Il bilanciere con indicatore appartiene al gruppo esteticoSystem Design. È compatibile con la gamma Merten System Design. Fissaggio tramite morsetto. Il trattamento verniciato delle superfici contribuisce a fornire una resistente protezione trasparente. Il bilanciere con indicatore è realizzato in ABS (acrilonitrile butadiene-stirene), caratteristica che lo rende il più resistente possibile. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20. Inoltre, è privo di alogeni, fattore positivo per la tutela della salute. Merten System Design è una moderna gamma di interruttori modulari che fornisce un'ampia varietà di inserti per applicazioni di installazione convenzionale con interruttori, prese, dimmer, caricabatterie USB e connettori RJ45.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC