pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN299201 PRESA PASS.ANTEN. DOPP. R/TV+S - MTN299201

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Cassetta passante

  • Esecuzione della presa - TV/SAT

  • DAB+ - no

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Composizione - Elemento base con piastra adattatrice

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606485093161

Codice prodotto

SNRMTN299201

Cod. produttore

MTN299201

Produttore

SNR

Tipologia:

Cassetta passante

Esecuzione della presa:

TV/SAT

DAB+:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Composizione:

Elemento base con piastra adattatrice

Attenuazione collegamento a 860 MHz:

4.5 dB

Attenuazione collegamento a 2150 MHz:

5 dB

Numero di uscite:

2

Adatto per modem via cavo:

no

Attenuazione di passaggio a 860 MHz:

3 dB

Attenuazione di passaggio a 2150 MHz:

4 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a uncino/a vite

Trattamento antibatterico:

no

Il prodotto MTN299201 Merten Inserts di Schneider Electric è un inserto per presa-uscita intermedia dell'antenna. L'inserto è dotato di 2 prese. Rispettoso dell'ambiente, questo inserto per presa uscita intermedia dell'antenna è privo di mercurio e di metalli pesanti, particolarmente attento all'ambiente e alla salute. L'inserto inserto per presa uscita intermedia dell'antenna è anche privo di SVHC (sostanze estremamente preoccupanti). La gamma System M è basata su 4 diverse superfici e materiali. Con 9 diverse varianti di progettazione e oltre 280 funzioni, il sistema è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta dei clienti.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC