SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMTN2330-6033 CEN.PLA.+ICP F.SCH-SOCK.OUT.SAH SDSG - MTN2330-6033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Stampa/marcatura - Senza
Simbolo tattile/senza barriere - no
Impiego - Presa
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606480889394
Codice prodotto
SNRMTN2330-6033
Cod. produttore
MTN2330-6033
Produttore
SNR
Tipologia:
Altro
Stampa/marcatura:
Senza
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Impiego:
Presa
Adatto per accoppiamento pulsante sistema bus:
no
Finestra di controllo/uscita luce:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Laccato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Colore:
Beige
Con campo per dicitura:
no
Con simbolo/lente intercambiabile:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
71 mm
Altezza:
27 mm


