pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP318FU RESI9 MP 3X18 CENTR DATI COMPLETO - MIP318FU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

65 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482072121

Codice prodotto

SNRMIP318FU

Cod. produttore

MIP318FU

Produttore

SNR

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

18

Tipo di montaggio:

Parete forata

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con slitta di separazione N:

no

numero di aperture per le prese:

0

Larghezza:

402 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

563.5 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

104 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

378 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

86 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

504 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

80 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

no

Piombabile:

no

Numero RAL:

9003

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Singolo

Questo centralino Resi9 MP è un centralino versatile da incasso. Questo centralino in plastica è vuoto e ha una dimensione di 3 file di 18 moduli da 18 mm. Può supportare tutti i tipi di apparecchiature modulari o non modulari. Il grado di protezione IP è IP40. È dotato di una porta bianca liscia. Il colore del lato anteriore è bianco (RAL 9003). È destinato a impianti nuovi o ristrutturati in ambito residenziale. È possibile installare una griglia universale per applicazioni non modulari. Non è fornitaalcuna morsettiera. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. La potenza dissipata è di 65 W. La corrente nominale In è fino a 90 A. È conforme alla norma CEI 60670-1. Le dimensioni totali sono (L) 402 mm x (A) 563,5 mm x (P) 104 mm. Il peso del prodotto è di 2 kg. Il centralino (parte posteriore e lato anteriore) e lo sportello sono in materiale tecnoplastico. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è di 750°C per lo sportello e la parte anteriore e di 850°C per la parte posteriore. Il grado di protezione IK è IK07. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC