SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30212T RESI9 MP MOSTRINA 2R 12M PORTA TRASL. - MIP30212T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 24
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3606480150234
Codice prodotto
SNRMIP30212T
Cod. produttore
MIP30212T
Produttore
SNR
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
24
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
294 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
225 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Profondità:
98 mm
Profondità di incasso:
80 mm
Possibilità di applicazione:
no
Barra DIN:
sì
Esecuzione EMC:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


