pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP30118 RESI9 MP MOSTRINA 1R 18M PORTA BIANCA - MIP30118

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 18

  • Esecuzione coperchio - Chiuso

  • Coperchio/porta trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480150296

Codice prodotto

SNRMIP30118

Cod. produttore

MIP30118

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

18

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso:

80 mm

Barra DIN:

Possibilità di applicazione:

no

Colore:

Bianco

Esecuzione EMC:

no

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

252 mm

Larghezza:

402 mm

Profondità:

98 mm

Il prodotto Resi9 MP è composto da un lato anteriore liscio e da una porta bianca liscia. È dedicato a 1 fila di 18 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 18. Le dimensioni sono (W) 402 mm x (D) 252 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 650°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC