pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP20318 RESI9 MP 3X18 CENTR DISTRIBUZ COMPLETO - MIP20318

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 3

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

81 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606482072084

Codice prodotto

SNRMIP20318

Cod. produttore

MIP20318

Produttore

SNR

Numero di file:

3

Numero moduli DIN:

18

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Con slitta di separazione N:

no

numero di aperture per le prese:

0

Larghezza:

402 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

563.5 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

104 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

378 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

86 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

504 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

80 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Piombabile:

no

Numero RAL:

9003

Esecuzione EMC:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Singolo

Questo centralino Resi9 MP è da incasso. Questo centralino in plastica è composto da 3 file di 18 moduli da 18 mm. Può supportare tutti i tipi di apparecchi modulari. Il grado di protezione è IP40. Ha la porta liscia di colore bianco (RAL 9003). È destinato a impianti residenziali nuovi o ristrutturati. È dotato di una guida DIN asimmetrica da 35 mm. Non è fornita alcuna morsettiera. La potenza dissipata è di 65 W. La corrente nominale In è fino a 90 A. È conforme alle norme CEI 61439-1-24, e CEI 60670-1- 24. Le dimensioni totali sono (L) 402 mm x (A) 563,5 mm x (P) 104 mm. Il peso del prodotto è di 2,5 kg. Il centralino è in materiale tecnoplastico. La resistenza alle fiamme e al calore anomalo è di 650°C per la porta, la parte anteriore e la parte posteriore. Il grado di protezione IK è IK07. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC