pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10312T RESI9 MP PARETE 3R 12M PORTA TRASL. - MIP10312T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10312T RESI9 MP PARETE 3R 12M PORTA TRASL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 3

  • numero di aperture per le prese - 0

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di copertura - Porta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480145636

Codice prodotto

SNRMIP10312T

Cod. produttore

MIP10312T

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

3

numero di aperture per le prese:

0

Numero moduli DIN:

12

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

Segnale di passaggio porta:

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso:

0 mm

Profondità interna:

80 mm

Morsettiera di terra:

no

Con slitta di separazione N:

no

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

no

Piombabile:

no

Colore:

Bianco

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

478 mm

Larghezza:

267 mm

Profondità:

102 mm

Questo centralino Resi9 MP per dispositivi modulari è dotato di una porta traslucida. Questo centralino a parete è fornito senza blocchi terminali. Le dimensioni totali sono (W) 268 mm x (H) 478 mm x (D) 102 mm. Consente il montaggio di dispositivi modulari su 3 file di 12 moduli da 18 mm. La corrente nominale In è 63 A. La tensione di isolamento nominale è inferiore a 400 VCA. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. Il grado di protezione è IP40 e IK07. L'isolamento è di classe 2 secondo IEC 60439-3. Il materiale è in plastica autoestinguente, resistente al fuoco e al calore anomalo fino a 650 °C. Il colore dell'involucro è bianco (RAL 9003).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC