SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10212T RESI9 MP PARETE 2R 12M PORTA TRASL. - MIP10212T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Numero di file - 2
numero di aperture per le prese - 0
Numero moduli DIN - 12
Tipo di copertura - Porta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
29 Kg CO₂-eq
EAN
3606480145629
Codice prodotto
SNRMIP10212T
Cod. produttore
MIP10212T
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
A parete
Numero di file:
2
numero di aperture per le prese:
0
Numero moduli DIN:
12
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
sì
Segnale di passaggio porta:
sì
Con serratura:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
0 mm
Profondità interna:
80 mm
Morsettiera di terra:
no
Con slitta di separazione N:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
no
Piombabile:
no
Colore:
Bianco
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
353 mm
Larghezza:
268 mm
Profondità:
102 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


