pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10212 RESI9 MP PARETE 2R 12M PORTA BIANCA - MIP10212

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 2

  • numero di aperture per le prese - 0

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di copertura - Porta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480145551

Codice prodotto

SNRMIP10212

Cod. produttore

MIP10212

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

2

numero di aperture per le prese:

0

Numero moduli DIN:

12

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

no

Segnale di passaggio porta:

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità interna:

80 mm

Morsettiera di terra:

no

Con slitta di separazione N:

no

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

no

Piombabile:

no

Colore:

Bianco

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

353 mm

Larghezza:

268 mm

Profondità:

102 mm

Resi9 MP è un involucro modulare a montaggio superficiale. Questo involucro in plastica è composto da 2 file di 12 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. Questo centralino è dedicato all'installazione interna. Il grado di protezione è IP40. È dotato di una porta bianca liscia. Il colore dell'involucro è bianco (RAL 9003). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. I cavi possono entrare attraverso la parte superiore o inferiore dell'involucro mediante piastre di ingresso cavi rimovibili, consentendo l'accesso tramite cavo, tubo o condotto. È dotato di una scatola posteriore e di un coperchio frontale reversibile con tacca. È dotato di una guida DIN asimmetrica da 35 mm fissata sul retrodell'involucro. Non ci sono morsettiere. Ma è riservato un posto per installarlo, fissato con vite o cablaggio rapido. il centralino può essere dotato di una luce marcatore, disponibile negli accessori. Consente di posizionare il centralino al buio in caso di interruzione dell'alimentazione. L'isolamento elettrico è di classe II (doppio isolamento). La corrente nominale In è fino a 63A. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 61439-3, IEC 60670-24. Le dimensioni totali sono (W) 268 mm x (H) 353 mm x (D) 102 mm. in plastica autoestinguente. La sua resistenza alle fiamme e al calore anomalo è 650°C secondo la norma IEC 60695-2-11. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25 °C e +60 °C.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC