pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMIP10118 RESI9 MP PARETE 1R 18M PORTA BIANCA - MIP10118

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 1

  • numero di aperture per le prese - 0

  • Numero moduli DIN - 18

  • Tipo di copertura - Porta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

26 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480145544

Codice prodotto

SNRMIP10118

Cod. produttore

MIP10118

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

1

numero di aperture per le prese:

0

Numero moduli DIN:

18

Tipo di copertura:

Porta

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di porta:

Singolo

Coperchio/porta trasparente:

no

Segnale di passaggio porta:

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità interna:

80 mm

Morsettiera di terra:

no

Con slitta di separazione N:

no

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

no

Piombabile:

no

Colore:

Bianco

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

228 mm

Larghezza:

376 mm

Profondità:

102 mm

Resi9 MP è un involucro modulare a montaggio superficiale. Questo centralino in plastica è composto da 1 fila di 18 moduli di 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di interruttori modulari. Il grado di protezione è IP40. È dotato di una porta bianca liscia. Il colore del lato anteriore è bianco (RAL 9003). È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. È dotato di una guida asimmetrica da 35 mm. Non sono presenti morsettiere. La corrente nominale In è fino a 63 A. È conformealle norme IEC 529, IEC 60439-3, IEC 60670-24. Le dimensioni totali sono (W) 376 mm x (H) 228 mm x (D) 103 mm. L'involucro è realizzato in tecnoplastica (parte posteriore e parte anteriore). La porta è realizzata in tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è 650°C per la porta, la parte posteriore e la parte anteriore. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25 °C e +60 °C.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC