pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMGN15710 SBI 2P 14X51 500V SPIA SEGN. - MGN15710

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per dimensione del fusibile - 14×51 mm

  • Numero di poli - 2

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303432402969

Codice prodotto

SNRMGN15710

Cod. produttore

MGN15710

Produttore

SNR

Per dimensione del fusibile:

14×51 mm

Numero di poli:

2

Sezionatore-fusibili SBI: realizza la protezione contro guasti derivanti da sovraccarichi e cortocircuiti. Utilizzato in installazioni industriali ove sia richiesto un alto potere di interruzione. Assicura la funzione di sezionamento ma non deve essere impiegato come interruttore di manovra. Corredato di serie di una spia di segnalazione avvenuto intervento fusibile: impiegare fusibili tipo aM o gG (gL - gl) senza percussore. I fusibili per impiego generico (gG) offrono una protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. I fusibili per protezione motore (aM) offrono unicamente una protezione contro i cortocircuiti e sono impiegati per la protezione di carichi con elevate correnti di spunto (motori, primari di trasformatori, ...) • Tensione di tenuta ad impulso (Uimp): 8kV • Frequenza: 50 Hz • Sezionamento: per apertura del cassetto • Segnalazione fusibile intervenuto: spia accesa • Collegamento con morsetti a gabbia per cavi: - taglia 14x51: fino a 25 mm²; - taglia 22x58: fino a 35 mm² • Tensione di isolamento: 690 V CA. • Temperatura di funzionamento: da -20°C a +60°C • Temperatura di immagazzinamento: da -40°C a +80°C • Conformità alle norme: CEI EN 60947-3, UL 512.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC