pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM89RD96 DISPLAY REMOTO PM8244 + CAVO 3M - METSEPM89RD96

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM89RD96 DISPLAY REMOTO PM8244 + CAVO 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB/KNX - no

  • Tipologia - Quadro di comando e segnalazione

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Altri sistemi bus - Altro

  • Sistema bus radio KNX - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

157 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480701986

Codice prodotto

SNRMETSEPM89RD96

Cod. produttore

METSEPM89RD96

Produttore

SNR

Sistema bus EIB/KNX:

no

Tipologia:

Quadro di comando e segnalazione

Tipo di montaggio:

Incassato

Altri sistemi bus:

Altro

Sistema bus radio KNX:

no

Sistema bus radio:

no

Funzione tattile:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Accoppiamento bus incluso:

no

Radio bidirezionale:

no

Composizione:

Altro

Campo per designazione:

sì

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Colore:

Antracite

Grado di protezione (IP):

IP54

Display (RD96) compatibile con PowerLogic PM8000, ION7400 e ION9000. LCD grafico a colori da 96 mm x 96 mm con interfaccia a pulsante. Informazioni disponibili dal display: alimentazione, consumo di energia, armoniche, frequenza, tensione, corrente, allarmi e stato I/O. Area visibile: LDC TFT a colori, QVGA, 320 pixel x 240 pixel. Montaggio su pannello utilizzando un foro per pulsante da 30 mm o un'apertura DIN 1(4. Grado di protezione IP54 (UL tipo 12).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC