pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM82401 POWER METER PM82401 -FRONTEQ. 96X96 MID - METSEPM82401

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM82401 POWER METER PM82401 -FRONTEQ. 96X96 MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480701948

Codice prodotto

SNRMETSEPM82401

Cod. produttore

METSEPM82401

Produttore

SNR

I misuratori PowerLogic serie PM8000 sono misuratori di energia multifunzione compatti ed economici che garantiscono l’affidabilità e l’efficienza della struttura critica dal punto di vista energetico. Essi rivelano e forniscono la comprensione di condizioni di qualità dell'alimentazione complesse che consentono di intervenire per mitigare qualsiasi problema. I misuratori PowerLogic serie PM8000 offrono la versatilità necessaria per eseguire qualunque tipo di lavoro, ovunque occorra. L'architettura modulare e flessibile della tecnologia ION consente un approccio semplice e di base per la personalizzazione di ciascun contatore in qualsiasi applicazione. È dotato di una precisione di fatturato, porte di comunicazione multiple, interfaccia web e un display grafico a colori. Questo contatore integra anche un'analisi della qualità dell'alimentazione e un sistema brevettato di rilevamento della direzione del disturbo. Certificazione da parte di laboratori di terze parti per la precisione dell'energia (IEC 62052-11, IEC 62052-22, IEC 62052-24) e la qualità dell'alimentazione (IEC 62586-2, IEC 61000-4-30 Classe S). Anche questa versione è approvata MID. PowerLogic serie PM8000 garantisce la massima affidabilità nella qualità dei dati. Le funzionalità di sicurezza informatica includono protocolli sicuri (HTTPS, SFTP), registrazione eventi di sicurezza, protocollo Syslog. Possibilità di attivare/disattivare le porte di comunicazione e 50 account configurabili dall'utente. Con 512 MB di memoria per supportare 50 registri dati, oltre 50 allarmi definibili dall'utente, acquisizioni di forme d'onda, registrazione RMS a 1/2 ciclo. Lo storage può essere utilizzato anche per pagine Web personalizzate, registri min/max, tendenze energetiche e tempi di utilizzo. Possibilità di cronodatare gli eventi a +/-1ms utilizzando la sincronizzazione dell'ora. Metodo di sincronizzazione dell'ora che include PTP (IEEE1588), NTP, IRIG-B, GPS ASCII (RS485) e la funzione di impostazione dell'ora di rete. 3 ingressi digitali e un'uscita digitale, oltre alla possibilità di aggiungere fino a 4 moduli opzionali. I moduli opzionali di I/O includono 2 relè e 6 ingressi digitali o 2 uscite analogiche e 4 ingressi analogici. Ampio range di potenza di controllo di 90-415 VCA / 110-415 VCC. Ambiente operativo da -25 a +70°C; umidità nominale da 5% a 95%; altitudine fino a 3000 m. Montaggio su pannello (1/4 DIN) con display integrato.