pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM3210 PM3210 INS.TA, CONT. RIP., THD, MT - METSEPM3210

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMETSEPM3210 PM3210 INS.TA, CONT. RIP., THD, MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro - sì

  • Voltmetro - sì

  • Wattmetro - sì

  • Varmetro - sì

  • Frequenzimetro - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

98 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480481598

Codice prodotto

SNRMETSEPM3210

Cod. produttore

METSEPM3210

Produttore

SNR

Amperometro:

sì

Voltmetro:

sì

Wattmetro:

sì

Varmetro:

sì

Frequenzimetro:

no

Contatore di impulsi:

no

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

AC/DC

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

173...480 V

Tachimetro:

no

Display:

LCD

Tensione di alimentazione DC:

100...300 V

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Campo di misura di frequenza:

45...65 Hz

Numero di uscite digitali:

1

Frequenza di campionamento:

3200 Hz

Numero di ingressi di misura della tensione:

4

Numero di ingressi di misura della corrente:

6

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

173...480 V

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Misurazione armonica:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...6 mm²

Larghezza:

90 mm

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Altezza:

95 mm

Display remoto:

no

Risoluzione del display (orizzontale):

128 px

Risoluzione del display (verticale):

96 px

Potenza apparente:

sì

Numero di ingressi analogici:

0

Fattore di potenza:

sì

Numero di uscite analogiche:

0

Angolo di fase (cos phi):

no

Numero di ingressi digitali:

0

Memoria dei valori misurati:

no

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Collegamento Ethernet:

0

Tarato:

no

Supporto del protocollo per Ethernet IEC 61850:

no

Uscita d'impulso:

Senza

Protocollo di supporto per OPC UA PubSub:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Corrente nominale (In):

5 A

Con registrazione di controllo (registro di controllo):

no

Corrente massima (Imax):

10 A

Con firma del firmware:

no

Con registrazione degli eventi di sicurezza (registro degli eventi di sicurezza):

sì

Con controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC):

no

Web server con protocollo di trasferimento HTTPS:

no

Adatto per connettore RJ:

no

Profondità:

70 mm

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Con interfaccia di comunicazione KNX:

no

Con interfaccia di comunicazione M-Bus:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Misuratore di energia PM3210 per montaggio su guida DIN con display LCD retroilluminato da 128 x 96 pixel. Il misuratore assicura la classe di precisione 0,5S secondo la norma IEC 62053-22 e 32 campioni per ciclo. Il dispositivo misura energia, potenza attiva e reattiva, tensione, corrente, frequenza, fattore di potenza, potenza apparente, distorsione armonica totale e fino alla 15a armonica. Il misuratore funziona con una rete da 50 o 60 Hz e accetta tensioni di alimentazione da 100 a 277 V AC, da 173 a480VAC A e da 100 a 300 V DC. La corrente nominale di linea per questo misuratore è 1A o 5A in ingresso e supporta configurazioni monofase, monofase e neutro o trifase. L'intervallo di misura diretta è da 50 a 570 V AC, con un TV esterno da 570 a 999000 V AC. L'intervallo della tensione di misura tra fasi è da 80 a 570VAC, da 45 a 65 Hz. L'intervallo di misura tra fase e neutro è da 50 a 330VAC, da 45 a 65 Hz. Il misuratore non ha capacità di comunicazione in ingresso. Supporta un'uscita digitale. Il misuratore offre la registrazione di eventi fino a 5 allarmi. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,76 pollici (70 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC