pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMEG5510-1119 ARGUS PRESENCE 1G RELAY PW - MEG5510-1119

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042811182380

Codice prodotto

SNRMEG5510-1119

Cod. produttore

MEG5510-1119

Produttore

SNR

Rilevatore di presenza per montaggio a soffitto in ambienti interni. Il modulo sensore rileva le fonti di calore in movimento, come le persone, all'interno di un'area di rilevamento regolabile e avvia un timer per le scale. Per carichi ohmici, induttivi e capacitivi come lampade a incandescenza, lampade a risparmio energetico, illuminazione alogena BT con trasformatore convenzionale, trasformatori elettronici, lampade fluorescenti. Il modulo sensore è dotato di un sensore di luminosità con una soglia di luminosità regolabile, in modo che l'illuminazione si accenda solo quando non viene rispettata una determinata soglia di luminosità. Quando la luce naturale è sufficiente, la funzione di presenza consente al modulo sensore di spegnere l'illuminazione anche in presenza di una persona. Per il montaggio in una presa da incasso misura 60 o nell'alloggiamento per montaggio in superficie disponibile come accessorio. Con fissaggio a vite e ad artiglio. Con terminali a vite. Funzioni Commutazione di un'uscita. Attivazione esterna tramite un ingresso PL (modulo sensore su inserto unità centrale - Slave, regolatore laterale Plus). Commutazione. Funzione di illuminazione delle scale in funzione della luminosità. Tensione nominale AC 220/230 V, 50/60 Hz. Corrente nominale max. 10 A, cos Phi 0,6. Un’uscita contatto pulito. Capacità di commutazione massima per canale Lampade a incandescenza 2200 W. Lampade alogene HV 2000 W. Lampade alogene LV con trasformatore avvolto 500 VA. Trasformatori elettronici 1050 W. Carico capacitivo 10 A, 140 µF. Lampade a risparmio energetico 100 VA. Carico motore 1000 VA. È richiesto il conduttore di neutro (sistema a 3 conduttori). Gamma di fili max. 2x2,5 mm². Angolo di rilevamento 360°. Numero di livelli 6. Numero di zone 136. Numero di sensori di movimento 4. Altezza di installazione consigliata 2,5 m. Raggio d'azione massimo di 7 m (ad un'altezza di installazione di 2,50 m). 7 m (a un'altezza di installazione di 2,50 m). Sensibilità regolabile in continuo. Soglia di luminosità regolabile in continuo tra circa 10 e 1000 lux. Tempo di superamento Canale 1 regolabile in continuo tra circa 10 s e circa 30 min. Colore bianco polare.