SCHNEIDER ELECTRIC - SNRMD3304X MOTOR DISCONNECT SWITCH 3P 30A - MD3304X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480190223
Codice prodotto
SNRMD3304X
Cod. produttore
MD3304X
Produttore
SNR
Gli interruttori di disconnessione del motore MD sono omologati UL 508 Adatti per il controllo del motore ( UL File E164864) e sono conformi alla norma IEC 60947 3. È in un involucro NEMA 4X compatto adatto per l'uso in applicazioni NEMA 1, 3, 3R, 4, 4X e 12. Questo interruttore di disconnessione motore a tre poli da 30 A ha una classificazione di 7,5 HP a 240 VAC, una classificazione di 20 HP a 480 VAC e una classificazione 25 HP a 6000 VAC. L'interblocco della manopola rossa impedisce la rimozione della copertura quando l'interruttore è in posizione ON. Questo selettore di disconnessione motore MD ha un ingombro estremamente ridotto. È alto 6,38 pollici, largo 3,9 pollici e profondo 4,37. Il selettore è omologato UL ed è certificato CSA.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


