pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XUP312 PETTINE 3P 12 MODULI UL508 PER C60BP - M9XUP312

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XUP312 PETTINE 3P 12 MODULI UL508 PER C60BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per numero di apparecchi - 4

  • Misura di divisione - 18 mm

  • Lunghezza - 216 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481192844

Codice prodotto

SNRM9XUP312

Cod. produttore

M9XUP312

Produttore

SNR

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Adatto per numero di apparecchi:

4

Misura di divisione:

18 mm

Lunghezza:

216 mm

Può essere tagliato a misura:

Numero moduli DIN:

18

Corrente nominale permanente Iu:

115 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Isolato:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

1000 V

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Colore:

Grigio

Questo prodotto Multi9 è un pettine di alimentazione orizzontale non tagliabile di 12 moduli per Multi9 C60BP. È dedicato alle installazioni L. Il tipo di distribuzione è 3L. È una confezione da 1 dispositivo. La lunghezza è di 216 mm. Il numero totale di moduli da 18 mm è 12. La tensione operativa nominale Ue è 277 VCA (fase-neutro) e 480 VCA (fase-fase). La tensione di isolamento nominale Ui è 1000 VCA. Colore grigio chiaro (RAL 7035). Il grado di protezione è IP20 con parti terminali e coperture dentarie. Il grado di inquinamento è 3. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anormale è di 960°C entro 30 s secondo la norma IEC 60695-2-1. È conforme allo standard UL 508.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC