pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRM9XUP306 PETTINE 3P 6 MODULI UL508 PER C60BP - M9XUP306

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fasi - 3

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 115 A

  • Lunghezza - 108 mm

  • Misura di divisione - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481192837

Codice prodotto

SNRM9XUP306

Cod. produttore

M9XUP306

Produttore

SNR

Numero di fasi:

3

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

115 A

Lunghezza:

108 mm

Misura di divisione:

18 mm

Numero moduli DIN:

18

Esecuzione del collegamento elettrico:

Spina

Adatto per numero di apparecchi:

2

Adatto per apparecchi con conduttore N:

no

Isolato:

sì

Colore:

Grigio

Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:

no

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

1000 V

Può essere tagliato a misura:

sì

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC