pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ1H2X4BD DIRETTO H 0,75KW 24 VDC VITE - LZ1H2X4BD

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLZ1H2X4BD DIRETTO H 0,75KW 24 VDC VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviatore motore - Starter diretto

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 0.75 kW

  • Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2.4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606485420974

Codice prodotto

SNRLZ1H2X4BD

Cod. produttore

LZ1H2X4BD

Produttore

SNR

Tipo di avviatore motore:

Starter diretto

Classe di intervento:

CLASS 10

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.75 kW

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

2.4 A

Con attivatore di corto circuito:

no

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

0.37 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

0.75 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie:

2.4 A

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

0.18...2.4 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

70 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Con trasformatore:

no

Numero di punti di comando:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di segnalatori luminosi:

3

Reset esterno possibile:

sì

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Larghezza:

22.6 mm

Altezza:

106.5 mm

Profondità:

113.4 mm

TeSys H, Starter di sicurezza diretto ultracompatto, 3 poli, 2,4 A/500V AC-53, per il controllo e la protezione di motori a 3 fasi fino a 0,75kW a 400V (1 HP a 480V). La tecnologia ibrida utilizzata per i contatti di alimentazione offre una grande compattezza (22,5 mm di larghezza) e una lunga durata elettrica fino a 30 milioni di cicli AC-53. Fornisce il controllo di una direzione di rotazione, una corrente del motore regolabile 0,18-2,4 A, protezione da sovraccarico termico classe 10A con ripristino automatico/manuale/remoto. Fornisce inoltre perdita di fase e protezione da squilibrio di fase, protezione contro lo stallo e l'inceppamento del motore. Da alimentare a 24V DC, fornisce ingressi logici per ON/OFF del motore e ripristino da remoto dopo scatto termico, un relè di contatto per segnalazione di guasto, stato LED sulla parte anteriore per indicazione di scatto e funzionamento del motore. Montaggio su guida DIN, morsetti a vite per controllo e alimentazione, può essere utilizzato senza declassamento a temperature da -25 a 70°C. Certificazione secondo più norme (IEC, UL, CCC).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC