pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32IETH LEXIUM 32 I PROFINET MODULO - LXM32IETH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32IETH LEXIUM 32 I PROFINET MODULO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di rete - 24...24 V

  • Corrente di uscita nominale I2N - 0.5 A

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Numero di fasi d'entrata - 3

  • Con elemento di comando - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

15 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481274205

Codice prodotto

SNRLXM32IETH

Cod. produttore

LXM32IETH

Produttore

SNR

Tensione di rete:

24...24 V

Corrente di uscita nominale I2N:

0.5 A

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di fasi d'entrata:

3

Con elemento di comando:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Frequenza di rete:

50/60 Hz

Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di ingressi digitali:

0

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Numero di fasi d'uscita:

1

Tensione d'uscita massima:

30 V

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di uscite digitali:

2

Numero di ingressi analogici:

0

Numero di uscite analogiche:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Impiego ammesso in ambito industriale:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Altezza:

212.2 mm

Profondità:

35.4 mm

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Larghezza:

98.9 mm

Protocollo di supporto per KNX:

no

Funzionamento a 4 quadranti possibile:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Con collegamento PC:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

sì

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporto protocollo per BACnet:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

0

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Chopper di frenatura integrato:

no

Tipo di convertitore:

Altro

Questa unità di controllo offre 2 ingressi digitali di sicurezza, 4 ingressi digitali logici e 2 uscite logiche positive o negative. È fornito con RJ45 per Modbus e M12 per connettori Profinet. È un'unità di controllo con una tensione di ingresso digitale di 24 V CC e una tensione di uscita digitale di 30 V CC. I segnali sono controllati dal feedback dell'encoder del servomotore. È un prodotto classificato IP65. Pesa 0,63 kg. Le unità Lexium 32i sono ideali per applicazioni che richiedono un posizionamento dinamico e di alta precisione, ad esempio la movimentazione e la lavorazione dei materiali, il confezionamento e la stampa. Questo prodotto è certificato da CSA, TUV e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. I servomotori Lexium BMI sono disponibili in 2 flange di dimensioni e 2 lunghezze diverse, con coppia continua compresa tra 1,7 Nm e 7,2 Nm per velocità fino a 4700 rpm. Le unità servoassistite integrate Lexium 32i da 0,6 kW a 2,2 kW sono progettate per aree di applicazione cherichiedono alta precisione e controllo avanzato del motore.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC