SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM32ICAN LEXIUM 32 I CANOPEN MODULO - LXM32ICAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606480620171
Codice prodotto
SNRLXM32ICAN
Cod. produttore
LXM32ICAN
Produttore
SNR
Il prodotto fa parte della gamma Lexium 32i, un'offerta integrata di servozionamenti da 0,6 kW a 2,2 kW. Questa unità di controllo fornisce 2 ingressi discreti di sicurezza, 4 ingressi discreti logici e 2 uscite logiche positive o negative. Integrazione e manutenzione sono facili da eseguire. È dotato di connettori M12 per CANmotion, M12 per CANopen, RJ45 per Modbus. È un'unità di controllo con una tensione di ingresso discreta di 24V DC e una tensione di uscita discreta di 30V DC. I segnali sono controllati dal feedback dell'encoder servomotore. Il prodotto è classificato IP65. Peso: 0,636 kg. È adatto per applicazioni che prevedono un posizionamento dinamico ad alta precisione come la movimentazione e la lavorazione dei materiali, il confezionamento e la stampa. Il prodotto è certificato CE, TUV, CSA, RoHS e UL. È conforme alle norme EN/IEC 61800-3 e EN/IEC 61800-5-1. Con servomotore e servoazionamento integrati in un unico alloggiamento, il Lexium 32i è progettato per le aree di applicazione che richiedono alta precisione e un avanzato controllo del motore.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


