SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLXM28SU15M3X LXM28 SERCOS 1/3PH 230V 1,5KW - LXM28SU15M3X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di rete - 220...220 V
Frequenza di rete - 50/60 Hz
Numero di fasi d'entrata - 1
Numero di fasi d'uscita - 3
Max. frequenza d'uscita - 16 Hz
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3033 Kg CO₂-eq
EAN
3606489934378
Codice prodotto
SNRLXM28SU15M3X
Cod. produttore
LXM28SU15M3X
Produttore
SNR
Tensione di rete:
220...220 V
Frequenza di rete:
50/60 Hz
Numero di fasi d'entrata:
1
Numero di fasi d'uscita:
3
Max. frequenza d'uscita:
16 Hz
Tensione d'uscita massima:
240 V
Corrente di uscita nominale I2N:
7 A
Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale:
1.5 kW
Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale:
1.5 kW
Tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa:
5 %
Tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa:
10 %
Numero di uscite digitali:
4
Numero di ingressi digitali:
10
Con elemento di comando:
sì
Impiego ammesso in ambito industriale:
sì
Impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale:
sì
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
sì
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporto protocollo per BACnet:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
2
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Con collegamento PC:
no
Chopper di frenatura integrato:
sì
Funzionamento a 4 quadranti possibile:
no
Tipo di convertitore:
Invertitore diretto
Grado di protezione (IP):
IP20
Altezza:
150 mm
Larghezza:
55 mm
Profondità:
170 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC