pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXY1124 PRISMASET XS UNIVERSAL GRID 2R24M - LVSXY1124

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXY1124 PRISMASET XS UNIVERSAL GRID 2R24M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 290 mm

  • Larghezza - 375 mm

  • Perforato - sì

  • Protezione della superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606481518781

Codice prodotto

SNRLVSXY1124

Cod. produttore

LVSXY1124

Produttore

SNR

Materiale:

Acciaio

Altezza:

290 mm

Larghezza:

375 mm

Perforato:

sì

Protezione della superficie:

Zincato

Questo prodotto PrismaSeT è una piastra a griglia perforata universale. È compatibile con il contenitore PrismaSeT S o XS. La griglia è progettata per l'installazione in un centralino largo 24 moduli. La griglia è conforme ad installazioni di cablaggio strutturato. La griglia è in acciaio zincato. Le dimensioni totali sono (L) 371 mm x (A) 285 mm x (P) 5 mm. Il suo peso è di 1.250 kg.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC