SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXU318 PRISMASET XS CENTRALINODATI INCASSO 3X18 - LVSXU318

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 3
Numero moduli DIN - 18
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
3606482041448
Codice prodotto
SNRLVSXU318
Cod. produttore
LVSXU318
Produttore
SNR
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
18
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Con slitta di separazione N:
no
numero di aperture per le prese:
0
Larghezza:
486 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
660 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
137.5 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
456 mm
Con serratura:
sì
Profondità di incasso:
86.5 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Altezza della parte incassata:
630 mm
Con piastra di montaggio:
sì
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
80 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Piombabile:
no
Numero RAL:
9003
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


