pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXK724 PRISMASET XS-S KIT MORS 3FASI+N 24MOD - LVSXK724

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481072856

Codice prodotto

SNRLVSXK724

Cod. produttore

LVSXK724

Produttore

SNR

Questo prodotto PrismaSeT è un kit di morsettiere a vite 3P+N e può essere installato in un centralino PrismaSeT S o XS. È composto da 1 supporto morsettiera con 5 morsettiere. Può essere installato in un centralino largo 24 moduli, da parete o da incasso. La corrente nominale è 125 A. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. Dispone di 2 morsettiere neutre con 7 partenze (1x35mm²+6x16mm²) e 3 morsettiere di fase con 7 partenze (1x35mm²+6x16mm²). Le dimensioni totali sono (L) 534 mm x (A) 20 mm x (P) 10 mm. Il suo peso è di 220 g. La temperatura ambiente dell'aria per il funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC