SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXH413 PRISMASET XS CARTONG 4X13 PORTA FUM TB - LVSXH413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di file - 4
numero di aperture per le prese - 0
Numero moduli DIN - 13
Tipo di copertura - Porta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
34 Kg CO₂-eq
EAN
3606482040793
Codice prodotto
SNRLVSXH413
Cod. produttore
LVSXH413
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di file:
4
numero di aperture per le prese:
0
Numero moduli DIN:
13
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
sì
Segnale di passaggio porta:
sì
Con serratura:
sì
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
86.5 mm
Altezza della parte incassata:
780 mm
Larghezza di montaggio:
366 mm
Profondità interna:
80 mm
Morsettiera di terra:
sì
Con slitta di separazione N:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Piombabile:
no
Colore:
Bianco
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
810 mm
Larghezza:
396 mm
Profondità:
136.5 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


