SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXH224 PRISMASET XS INCASSO2X24 PORTA TRASP 1TB - LVSXH224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 24
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - sonstige
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
76 Kg CO₂-eq
EAN
3606481073181
Codice prodotto
SNRLVSXH224
Cod. produttore
LVSXH224
Produttore
SNR
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
24
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
sonstige
Con slitta di separazione N:
no
numero di aperture per le prese:
0
Larghezza:
610 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
510 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
151 mm
Morsettiera di terra:
sì
Larghezza di montaggio:
570 mm
Con serratura:
sì
Profondità di incasso:
96 mm
Possibilità di applicazione:
sì
Altezza della parte incassata:
480 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
80 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Piombabile:
no
Numero RAL:
9003
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
sì
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


