SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSXF318 PRISMASET XS INCASSO 3X18 PORTA FUM 1TB - LVSXF318

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Numero di file - 3
numero di aperture per le prese - 0
Numero moduli DIN - 18
Tipo di copertura - Porta
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
3606482040922
Codice prodotto
SNRLVSXF318
Cod. produttore
LVSXF318
Produttore
SNR
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero di file:
3
numero di aperture per le prese:
0
Numero moduli DIN:
18
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
sì
Segnale di passaggio porta:
sì
Con serratura:
sì
Tipo di chiusura:
Altro
Materiale del corpo:
Plastica
Profondità di incasso:
86.5 mm
Altezza della parte incassata:
630 mm
Larghezza di montaggio:
456 mm
Profondità interna:
80 mm
Morsettiera di terra:
sì
Con slitta di separazione N:
no
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Piombabile:
no
Colore:
Bianco
Esecuzione EMC:
no
Numero RAL:
9003
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
660 mm
Larghezza:
486 mm
Profondità:
137.5 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


