pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSST424 PRISMASET S PARETE 4FILE 24MOD 1 MORSET - LVSST424

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSST424 PRISMASET S PARETE 4FILE 24MOD 1 MORSET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481076977

Codice prodotto

SNRLVSST424

Cod. produttore

LVSST424

Produttore

SNR

Questo armadio PrismaSeT S è un armadio di distribuzione da parete. Questo quadro in metallo e plastica è composto da 4 file di 24 moduli da 18 mm. Può supportare tutti i tipi di apparecchiature modulari. Il quadro dispone di uno spazio maggiore sulla prima fila per l’alloggio dell'interruttore automatico NSXm 160, dotato se necessario di un modulo di protezione differenziale. Il grado di protezione è IP41 con sportello e IP30 senza sportello. È possibile installare la porta. Il colore del quadro e del lato anteriore è bianco (RAL 9003). Questo quadro pronto all’uso è destinato al settore terziario. È stato progettato per gli elettricisti, fornendo ergonomia e flessibilità di installazione. L'ingresso dei cavi può avvenire dalla parte superiore o inferiore del quadro tramite piastre passacavi rimovibili. Consente l'ingresso tramite cavo, tubo o canalina. Il quadro è già assemblato. È dotato di 4 guide DIN. Le guide sono rimovibili e facilitano il cablaggio e le operazioni di manutenzione. È dotato di 1 morsettiera di terra. Questa morsettiera comprende 48 uscite (6x25mm² + 42x4mm²). Può inoltre contenere una morsettiera di distribuzione verticale Acti9 VDIS. È dotato di 4 protezioni per etichette, 2 clip per cavi, 4 piastre modulari e 4 strisce di piastre di chiusura. La classe di isolamento elettrico è II. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. La categoria di sovratensione è II. La corrente nominale In è fino a 160 A. È conforme alle norme CEI 61439-1, 2 e 3. Le dimensioni totali sono (L) 570 mm x (A) 806 mm x (P) 191 mm. Il peso del prodotto è di 15,110 kg. L'involucro è di metallo e la piastra frontale è di tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è di 750°C per la piastra frontale. Il grado di protezione IKè IK08 senza porta e IK09 con porta. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.