pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDT524 PRISMASET S PORTA VETRO 5 FILE 24 MOD - LVSSDT524

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSDT524 PRISMASET S PORTA VETRO 5 FILE 24 MOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di scomparto

  • Materiale - Vetro

  • Colore - Neutro

  • Grado di protezione (IP) - IP41

  • Larghezza - 568 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

40 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606481077141

Codice prodotto

SNRLVSSDT524

Cod. produttore

LVSSDT524

Produttore

SNR

Tipologia:

Porta di scomparto

Materiale:

Vetro

Colore:

Neutro

Grado di protezione (IP):

IP41

Larghezza:

568 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

946 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

48.4 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Non trattato

Questo prodotto PrismaSeT S è una porta trasparente per il quadro. È progettato per la conformità con un quadro con 5 file di 24 moduli da 18 mm. Il grado di protezione IP è IP41. La porta è fatta di vetro incolore. È destinato a impianti nuovi o ristrutturati. Lo sportello può essere installato su un quadro da parete. Il numero di identificazione della chiave di blocco deve essere dichiarato. Le dimensioni totali sono (L) 568 mm x (A) 946 mm x (P) 48,4 mm. Il suo peso è di 8 kg. Il grado di protezioneIK è IK08. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC