SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSD824 PRISMASET S PARETE 8R 24MOD 1 MOR + DUCT - LVSSD824

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3606481077042
Codice prodotto
SNRLVSSD824
Cod. produttore
LVSSD824
Produttore
SNR
Questo PrismaSeT S è un quadro di distribuzione da parete con un condotto laterale a sinistra o a destra. Questo quadro in metallo e plastica è composto da 8 file di 24 moduli da 18 mm. Può supportare tutti i tipi di apparecchiature modulari. Il quadro eil condotto laterale dispongono di uno spazio maggiore sulla prima fila per alloggiare l'interruttore automatico NSXm 160, se necessario dotato di modulo di protezione differenziale. Questo quadro è dedicato all'installazione all'interno. Il grado di protezione IP è IP41 con sportello e IP30 senza sportello. È possibile installare uno sportello opzionale sopra il coperchio. Il colore dell’armadio e del lato anteriore è bianco (RAL 9003). Questo quadro pronto all’uso è stato progettato per fornire ergonomia e flessibilità di installazione. L'ingresso dei cavi può avvenire dalla parte superiore o inferiore del quadro tramite piastre passacavi rimovibili. Consente l'ingresso tramite cavo, tubo o canalina. Il quadro è già assemblato. È dotato di 8 guide DIN.Le guide sono rimovibili e facilitano il cablaggio e le operazioni di manutenzione. È dotato di morsettiera di terra. Questa morsettiera comprende 96 partenze (12x25mm² + 84x4mm²). Può inoltre contenere una morsettiera di distribuzione verticale Acti9 VDIS. È dotato di 8 protezioni per etichette, 7 clip per cavi, 8 piastre modulari e 8 strisce di otturatori. La classe di isolamento elettrico è II. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. La categoria di sovratensione è II. La corrente nominale In èfino a 160 A. È conforme alle norme CEI 61439-1, 2 e 3. Le dimensioni totali sono (L) 820 mm x (A) 1406 mm x (P) 191 mm. Il peso del prodotto è di 34,640 kg. L'involucro è di metallo e la piastra frontale è di tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e al calore anomalo è di 750°C per la piastra frontale. Il grado di protezione IK è IK08 senza porta e IK09 con porta. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


