SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSD724 PRISMASET S PARETE 7R 24MOD 1 MOR +DUCT - LVSSD724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 7
Numero moduli DIN - 24
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
143 Kg CO₂-eq
EAN
3606481077035
Codice prodotto
SNRLVSSD724
Cod. produttore
LVSSD724
Produttore
SNR
Numero di file:
7
Numero moduli DIN:
24
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Con slitta di separazione N:
no
numero di aperture per le prese:
0
Larghezza:
820 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
1256 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Coperchio
Profondità:
191 mm
Morsettiera di terra:
sì
Con serratura:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Piombabile:
no
Numero RAL:
9003
Esecuzione EMC:
no
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC