pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSD624 PRISMASET S PARETE 6R 24MOD 1 MOR + DUCT - LVSSD624

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVSSD624 PRISMASET S PARETE 6R 24MOD 1 MOR + DUCT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481077028

Codice prodotto

SNRLVSSD624

Cod. produttore

LVSSD624

Produttore

SNR

Questo PrismaSeT S è un quadro di distribuzione da parete con un condotto laterale a sinistra o a destra. Questo involucro in metallo e plastica è composto da 6 file di 24 moduli da 18 mm. Può supportare tutti i tipi di apparecchiature modulari. Il quadro e il condotto laterale dispongono di uno spazio maggiore sulla prima fila per alloggiare l'interruttore automatico NSXm 160, se necessario dotato di modulo di protezione differenziale. Questo quadro è dedicato all'installazione all'interno. Il grado di protezione IP è IP41 con sportello e IP30 senza sportello. È possibile installare uno sportello opzionale sopra il coperchio. Il colore dell’armadio e del lato anteriore è bianco (RAL 9003). Questo quadro pronto all’uso è stato progettato per fornire ergonomia e flessibilità di installazione. L'ingresso dei cavi può avvenire dalla parte superiore o inferiore del quadro tramite piastre passacavi rimovibili. Consente l'ingresso tramite cavo, tubo o canalina. Il quadro è già assemblato. È dotato di 6 guide DIN. Le guide sono rimovibili e facilitano il cablaggio e le operazioni di manutenzione. È dotato di morsettiera di terra che comprende 72 uscite (9x25mm² + 63x4mm²). Può inoltre contenere una morsettiera di distribuzione verticale Acti9 VDIS. È dotato di 6 protezioni per etichette, 5 clip per cavi, 6 piastre modulari e 6 strisce di otturatori. La classe di isolamento elettrico è II. La tensione di isolamento nominale Ui è 400 V. La categoria di sovratensione è II. La corrente nominale In è fino a 160 A. Èconforme alle norme CEI 61439-1, 2 e 3. Le dimensioni totali sono (L) 820 mm x (A) 1106 mm x (P) 191 mm. Il peso del prodotto è di 27,740 kg. L'involucro è di metallo e la piastra frontale è di tecnoplastica. La resistenza della plastica alle fiamme e alcalore anomalo è di 750°C per la piastra frontale. Il grado di protezione IK è IK08 senza porta e IK09 con porta. La temperatura di esercizio va da -25°C a 60°C.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC