SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08916 12 TARGHETTE 18X72 - LVS08916

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Senza
Stampa simboli ISO - Senza
Colore - Altro
Forma - Rettangolare
Larghezza - 72 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3303430089162
Codice prodotto
SNRLVS08916
Cod. produttore
LVS08916
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Senza
Stampa simboli ISO:
Senza
Colore:
Altro
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
72 mm
Altezza:
18 mm
Diametro esterno:
0 mm
Piastra di incisione per armadi PrismaSeT P e armadi a PrismaSeT G o a pavimento. Piastra per incisione con dimensioni 18 x 72 mm. Queste lastre sostituiscono semplicemente le etichette di carta. Set di 12.


